機構部品 :「ステンレスローラー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE) 最大引抜荷重(N[kgf])約24.7 タキゲンコード22326
1個
267 税込294
当日出荷

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02082
1個
431 税込474
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール シルバー シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 強度(Nm)10mmたわみ:1190 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)40
1本
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール シルバー 質量(g)5600 シャフト径(Φmm)3.5 ローラー幅(mm)67 定尺(m)2(※呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ:963 ローラー径(Φmm)43 ローラーピッチ(mm)45
1本
20,600 税込22,660
翌々日出荷

材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール ピッチ(mm)22.5 シャフト径(Φmm)3.5 ローラー幅(mm)67 定尺(m)(呼び)2 強度(Nm)(10mmたわみ)1260 質量(g/m)2900 ローラー径(Φmm)20
1本
27,000 税込29,700
3日以内出荷

ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)290 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60911
1個
5,847 税込6,432
8日以内出荷

MLG-20C-8 マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ) 質量(g)15 推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品ポリアミド製パッキンシート 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,986 税込7,685
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)クイッククランパー
自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス 質量(g)80
1個
5,381 税込5,919
当日出荷

SUS(エスユーエス)ローラースライダL150
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)460 シリーズGF
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラー取付キット
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス 質量(g)70 キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,778 税込1,956
9日以内出荷

2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM) 質量(g)76 仕上本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック 耐荷重N(kgf)294以下(30以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)ローラースライダS L=100
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄 質量(g)191 シリーズGF
1個
5,049 税込5,554
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)41 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ49ガイドローラー
ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN 材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼 質量(g)137 シリーズGF キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
エコ商品
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等 材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 寸法t(mm)1.5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
5,214 税込5,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-394-2・3用のブラケットです。
用途キュービクル・シェルターの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03088
1個
467 税込514
4日以内出荷

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドル
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 適合板厚(mm)1~5
1個
9,974 税込10,971
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60903
1個
7,424 税込8,166
4日以内出荷

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機 材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 適合板厚(mm)1~5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60856
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)35 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
527 税込580
9日以内出荷

Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)11 シリーズGF キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
599 税込659
9日以内出荷

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本 材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル 種類ローラ形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)SUS430
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります