機構部品 :「センタ押し」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 d14 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 フランジフランジなし E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 d16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 寸法H(mm)フランジ付き:39 フランジフランジ付き E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 寸法D3(mm)フランジ付き:50 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM48N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 A34.5 B33 H35.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D48 C8.5 寸法H(mm)フランジ付き:42.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)8 d13 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:55 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 寸法H(mm)フランジ付き:57.5 フランジフランジ付き E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)フランジ付き:77.5 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A31 B29.5 H32.5 タイプフェノール樹脂製 F7 D42 C11.5 フランジフランジなし E10 D118 寸法d(mm)(H7)8 寸法Lf(mm)17.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 寸法H(mm)フランジ付き:46.5 フランジフランジ付き E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 d14 寸法Lf(mm)22.5 寸法D3(mm)フランジ付き:62.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19 A50.5 B48 H45 タイプフェノール樹脂製 F11 D63.5 C10.5 フランジフランジなし E16 D126 寸法d(mm)(H7)12 寸法Lf(mm)30 MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります