機構部品 :「ソフトダウン・ウォールユニット」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)360~400
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直下開き
最大扉高さ(mm)400
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)360
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容左右各1本
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)390~450
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直上開き
最大扉高さ(mm)450
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)390
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
左右区別右
仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。