機構部品 :「ソレノイド100v」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)130
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。
適合パネル厚/t0.8~t3.0
質量(g)131.0
材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
ソレノイド仕様(通電時解錠型)
定格電圧:DC24V
定格電流:104mA
通電率:100パーセント
使用周囲温度:-5~~+50℃
(凍結なきこと)
LED仕様
定格電圧:DC24V
定格電流:17mA
抵抗内蔵
SW1、SW2仕様
定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷)
(最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック
材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他
表面仕上げ塗装(ブラック)
タキゲンコード50351
1個
¥30,357
税込¥33,393
6日以内出荷
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
防水仕様IP×3相当
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。