機構部品 :「タキゲン カギ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
256 税込282
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86 タイプ同番2ヵ所抜け R0220 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)70 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21357
1個
787 税込866
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 付属品キー1本 質量(g)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22245
1個
794 税込873
当日出荷


寸法(mm)20×42 質量(g)9 タキゲンコード21459
1個
418 税込460
当日出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
2,014 税込2,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23788
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし
1個
2,931 税込3,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,729 税込1,902
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本 質量(g)60 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21460
1個
832 税込915
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷

仕様鍵なし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品キー3本 材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,216 税込1,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60694
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) TAK60 タキゲンコード23663
1個
2,195 税込2,415
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)114 引張荷重(N)392 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20925
1個
956 税込1,052
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります