機構部品 :「タキゲン フック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ケーブル用のフック 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル タキゲンコード24551
1個
478 税込526
当日出荷

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)115 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)20 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)29.5 寸法P(mm)34 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)13 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11859
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)210 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)30 許容荷重(kN)8.8 寸法D(Φmm)8.5 寸法L2(mm)30 寸法P(mm)50 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)16 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11858
1個
1,871 税込2,058
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック
材質鉄製 使用荷重(N)参考:800 タキゲンコード13545
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クロスフック
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして 付属品M5皿小ねじ 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)199 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード21567
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)89 寸法L2(mm)11 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)19 使用荷重(N)300 タキゲンコード11522
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)7 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)13.5 使用荷重(N)300 タキゲンコード11521
1個
449 税込494
当日出荷

材質 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)11 寸法W(mm)16 寸法W2(mm)16 使用荷重(N)200 タキゲンコード10151
1個
306 税込337
4日以内出荷

寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)7 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)160 タキゲンコード10153
1個
168 税込185
4日以内出荷

寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)8.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12 使用荷重(N)180 タキゲンコード10152
1個
202 税込222
4日以内出荷

材質 寸法L1(mm)99 寸法L2(mm)17 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)19 使用荷重(N)1200 タキゲンコード11523
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)5 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)9 使用荷重(N)100 タキゲンコード10154
1個
249 税込274
4日以内出荷

材質 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)4 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)9 使用荷重(N)150 タキゲンコード11520
1個
399 税込439
4日以内出荷

材質ステンレス 寸法L1(mm)63 寸法L2(mm)6 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)10 使用荷重(N)250 タキゲンコード11524
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 寸法L1(mm)76 寸法L2(mm)7.5 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)12.5 使用荷重(N)350 タキゲンコード11525
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途トラックレール金具 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨 タキゲンコード23262
1個
3,571 税込3,928
4日以内出荷

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
1個
2,252 税込2,477
当日出荷

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ電着塗装
1個
2,494 税込2,743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)354 標準色ブラック 表面仕上げ電着塗装 番号:南京錠施錠 タキゲンコード4176
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード03518
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード04308
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装
1個
2,551 税込2,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途太陽光パネル 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
664 税込730
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります