機構部品 :「タップ 14 1.25」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
864 税込950
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)鋳鉄FC200 材質(取付部)鋳鉄FC200 取付部めねじ(段付) 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M8 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)418 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4570 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,632 税込1,795
当日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります