機構部品 :「ダンプ警報機」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430
質量(g)42
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー
表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。
検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)30
部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー
表面処理灰色、原色、MFCr、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。