機構部品 :「チタン 研磨」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
材質/仕上チタン合金/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
強力密閉ができます。
チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110)
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60705
1個
¥39,352
税込¥43,287
7日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8
B12
L162
H50
質量(g)105
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)106
L164
ねじ付属:4×20
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上鏡面研磨
B118
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM6
B10
L130
質量(g)63
CR5
H211
H140
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L180
H45
質量(g)225
L1118
ねじ付属:5×32、推奨小:M5
t10
d111
h16.5
P160
仕上鏡面研磨
B123
h25
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM5
B8
L108
質量(g)40
CR4.5
H211
H130
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。
dM8
B12
L162
質量(g)112
CR6
H220
H150
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM6
B10
L130
H40
質量(g)59
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM6×(板厚+5~8)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)172
L189
ねじ付属:5×32
t10
d111
h16
P128
仕上鏡面研磨
B121
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)180
取付小ねじ(参考)M5
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)70
L132
ねじ付属:4×20
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上鏡面研磨
B116
h24
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)140
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)390
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)220
寸法P(mm)200
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
寸法H3(mm)46
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)490
タキゲンコード00939
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)100
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)96
寸法P(mm)80
寸法M(mm)M4
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)20
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)12
寸法H3(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)294
タキゲンコード00955
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。