機構部品 :「トルクレンチ 延長」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションPTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
エコ商品
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります