機構部品 :「ドア の 部品」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。
ドア等を安全にロックします。
また、操作も簡単です。
取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等
材質SPCC、SS400、SW
質量(g)390
部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
表面仕上げヘアライン仕上
振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22043
1個
¥787
税込¥866
4日以内出荷
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉幅(mm)1200以下
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。
近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知
材質ABS樹脂
標準色グレー
タキゲンコード50110
1個
¥2,441
税込¥2,685
当日出荷
扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg)15~40
適合扉幅(mm)900
材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂
動作範囲15°
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質ABS樹脂
標準色グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー
材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴム
タキゲンコード30747
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他
材質SPCC、ZDC、S
質量(g)260
部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ
表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
米国製の頑丈な構造
内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
色シルバー系
高さ(mm)35
質量(g)693
長さL(mm)260
仕上クロムめっき
ピッチP(mm)220
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
用途室内扉
材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)535
仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
コード1064072200
操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます
分野設備・機械
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチで閉扉できます。
オールステンレスで耐食性に優れています。
角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-20~60
最大締付トルク(N・m)5
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20
種類ドアダンパー
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個
材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100
仕上ヘアーライン
1台
¥124,900
税込¥137,390
3日以内出荷
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
色シルバー系
高さ(mm)54
質量(g)834
長さL(mm)200
仕上マット仕上
ピッチP(mm)150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130
高さ(mm)7
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢研磨
色シルバー系
長さL(mm)70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。