機構部品 :「ナタ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
難燃性UL94HB適合
タイプフレキシブル
最小適合板厚(mm)0.5
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
寸法H(mm)M16
寸法F(mm)50
寸法D(mm)50
表面処理塗装(黒皮部)
寸法C(mm)50
寸法I(mm)0.02
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
寸法P(mm)18
寸法T(mm)18
寸法VM16
寸法W(mm)0.02
寸法Z(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422
材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅
ねじ寸法M12×1.75
耐熱温度(℃)110
外径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)38
ねじ深さ(mm)26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
QM16
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20
A最大53
B41
H11
タイプフェノール樹脂製
F2
D30
C22
E4
G18
J(0/-0.05)28
K7
LA【最小】14【最大】5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】16【Mタップ穴使用時】16
A最大37
B29
H7.5
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
G12
K4
LA【最小】10【最大】4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27
A最大70
B56
H14.5
タイプフェノール樹脂製
F3
D42
C29
E5
G26
J(0/-0.05)40
K7
LA【最小】19【最大】8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-40~80
難燃性UL94V-0適合
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)0.5
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。