機構部品 :「ネジ キャップ 樹脂」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。
ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。
オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。
合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジ
ろ過度(μm)40
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
色(ねじ部)つや消しブラック
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)3.1
種類手動式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)195
寸法S(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D2(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。
パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器
標準色グレイッシュホワイト
推奨ねじなべねじM6
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656
材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)59
ねじ径G1 1/4
ねじ長さ(mm)17
外径(Φmm)70
耐熱温度(℃)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂
全長(mm)22.2
全高(mm)8.5
仕様ハンドルKMH型用キャップ
質量(g)0.7
U字形種類ストレート
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D1(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法H1(mm)-
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4
U字形種類ストレート
材質ガラス繊維強化ポリアミド
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
寸法L(mm)115
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)100
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01070
1個
¥732
税込¥805
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
寸法L(mm)83
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)68
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01071
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)215
寸法L(mm)206
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)188
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01066
1個
¥1,584
税込¥1,742
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)120
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01069
1個
¥887
税込¥976
4日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ホワイト
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)360
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13069
1個
¥2,306
税込¥2,537
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ブラック
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)125
寸法L(mm)136
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01068
1個
¥1,078
税込¥1,186
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)185
寸法L(mm)168
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)150
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01067
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
寸法(mm)B:12、C:34.5、D:27
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG3/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ライトブルー
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)215
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13070
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色グレー
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)335
寸法L(mm)258
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)238
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01065
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)400
寸法L(mm)308
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)288
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01064
1個
¥2,137
税込¥2,351
4日以内出荷
寸法(mm)B:9、C:25、D:21
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG3/8
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1/2
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
寸法(mm)B:13、C:52、D:32
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG1-1/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。