機構部品 :「ノブスペーサー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 19mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 6mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 16mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
5日以内出荷

自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング