機構部品 :「ハンドル 角穴 クランク」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランク 材質(本体)FCD450 タイプオフセットクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種類クランク 材質(本体)FCD450 タイプストレートクランク、角穴、握り無し 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-81 寸法A(mm)32 寸法E(mm)8 寸法B(mm)22 寸法C(mm)16 穴の形状
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)6 エスコ品番EA948CE-111 寸法A(mm)50 寸法B(mm)69 寸法J(mm)28 寸法G(mm)- 寸法K(mm)49
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
8,536 税込9,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-83 寸法A(mm)50 寸法E(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)18 穴の形状
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)8 エスコ品番EA948CE-112 寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法J(mm)40 寸法G(mm)18 寸法K(mm)63
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-84 寸法A(mm)63 寸法E(mm)10 寸法B(mm)25 寸法C(mm)19 穴の形状
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドル
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)10 エスコ品番EA948CE-113 寸法A(mm)80 寸法B(mm)105 寸法J(mm)50 寸法G(mm)20 寸法K(mm)76
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM8×1.25mm エスコ品番EA948CE-85 寸法A(mm)80 寸法E(mm)12 寸法B(mm)30 寸法C(mm)23 穴の形状
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-82 寸法A(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)18 穴の形状
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,890 税込9,779
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドル
エコ商品
必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。 ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。
用途装置、設備などの操作用部品に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋳鉄、四角穴. 回転式スチール製ハンドル付きの鋳鉄製クランクハンドル ヘビーデューティ用途、特に重いバイスクランプに最適
仕様タイプを処理 = 回転ボアサイズ = 19 x 19mmハンドル径 = 200mmハンドル材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング