機構部品 :「パイプ 押え」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。
Φ28イレクター用の取付金具です。
金属製キャスター取付金具です。
パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)81
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)128
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)65
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)
質量(g)95
材質鉄
1個
¥299
税込¥329
欠品中
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用
質量(g)86
材質鉄
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
P302~304の2軸押さえにも(後付け可)
仕様-
サイズ29×40×22
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用
質量(g)270
材質鉄
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ
寸法H(mm)15
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80
寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11
全高L:105
1個
¥38,979
税込¥42,877
5日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60
寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10
全高L:90
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス
許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300
操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
1個
¥5,539
税込¥6,093
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。