機構部品 :「ピアノ蝶番 真鍮」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)68
寸法L(mm)100
寸法N1(mm)8
寸法P1(mm)26
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法N2(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10392
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)-
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。