機構部品 :「フック 扉」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
¥478
税込¥526
当日出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
タキゲンコード50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)7
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)13.5
使用荷重(N)300
タキゲンコード11521
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)107
寸法L2(mm)11
寸法W(mm)16
寸法W2(mm)16
使用荷重(N)200
タキゲンコード10151
1個
¥306
税込¥337
4日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)5
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)9
使用荷重(N)100
タキゲンコード10154
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
寸法L1(mm)64
寸法L2(mm)7
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)10
使用荷重(N)160
タキゲンコード10153
1個
¥168
税込¥185
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
寸法L1(mm)82
寸法L2(mm)8.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12
使用荷重(N)180
タキゲンコード10152
1個
¥202
税込¥222
7日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法L1(mm)99
寸法L2(mm)17
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11523
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
奥行(mm)34.7
仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)89
寸法L2(mm)11
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)300
タキゲンコード11522
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)4
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)9
使用荷重(N)150
タキゲンコード11520
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)76
寸法L2(mm)7.5
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)12.5
使用荷重(N)350
タキゲンコード11525
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法L1(mm)63
寸法L2(mm)6
寸法W1(mm)7.5
寸法W2(mm)10
使用荷重(N)250
タキゲンコード11524
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等
材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)
表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
用途トラックレール金具
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨
タキゲンコード23262
1個
¥3,571
税込¥3,928
4日以内出荷
ガラス壁面に取り付けるフックです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
両側タイプです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)3
質量(g)160
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
1個
¥119
税込¥131
23日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
吊下荷重N(kgf)58(5.8)
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)58
付加機能なし
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。