機構部品 :「フライス盤治具」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(20点入)
エコ商品
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番64-5178-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
48,980 税込53,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミスターマイスターLittleMilling-9用クランプセット(42点入)
エコ商品
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定 アズワン品番64-5177-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売グースネッククランプ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M16 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9329 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)48 質量(kg)1.3 高さ(mm)48 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】25 穴寸法(Φmm)17×55 口高(mm)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります