機構部品 :「ボルトを緩める」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールマルチストッパー
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm)150 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプ
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります