機構部品 :「ポリアミド 樹脂」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)26
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:179、幅:28、高さ:50
色オレンジ
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ6.5、ねじ間:93.5、幅:21、高さ:38
色オレンジ
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:132、幅:27、高さ:45
色オレンジ
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ10.5、ねじ間:235、幅:30、高さ:54
色オレンジ
1個
¥3,770
税込¥4,147
8日以内出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:117、幅:26、高さ:41
色ブラック
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:179、幅:28、高さ:50
色ブラック
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド(PA)
仕様閉時キャッチ付
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品ロックピン
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
高さ(mm)26
質量(g)38
穴径(Φmm)(ロックピン)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)
種類ゴム脚
耐荷重(N)29.4以下/1個
RoHS指令(10物質対応)対応
PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。
専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
取り付けが簡単です。
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途各種ボックス
材質ポリアミド(PA6)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など
付属品ビスセット・キー2本
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:TAK60
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)ポリアミド(PA6)
材質(本体)ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)ポリアセタール(POM)
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)0.5
仕上黒色
取付板厚(mm)1.6~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)8
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ポリアミド(PA6GF30)
区分設備・機械
仕上黒色
取付板厚(mm)~7
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
材質(芯材)ポリアミド
仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃
付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)250
種類ハンドル
使用温度範囲(℃)-30~80
長さL(mm)200
グリップ径(Φmm)25
コーティング特殊エラストマ
取付け方法めねじ
付加機能除電|抗菌
ピッチP(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
樹脂製の普及型取手です。
材質ポリアミド(PA6 GF30)
仕上黒色
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA66-GF25)
質量(g)441
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:0200
タキゲンコード4391
1個
¥2,650
税込¥2,915
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)130
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)60
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ROHS対応品です。
用途各種ボックス等
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44
税込¥48
6日以内出荷
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等
材質ポリアミド(PA6 GF30)
質量(g)9
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1
種類ゴム足
寸法L(mm)5
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)1~2
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)14
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21179
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥13
税込¥14
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。