機構部品 :「モニターアーム 上下」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。
スプリングによるバランサー方式です。
本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械
材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)
タキゲンコード31605
1個
¥28,082
税込¥30,890
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)7.14
最大荷重(N)1600
トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)70
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)5.4
最大荷重(N)755
トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)70
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。