機構部品 :「ユニット用玉軸受」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途重量のある引き出し
取付引出しで底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様セルフクローズユニット付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付引出しの底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様セルフクローズユニット付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付引出しの側付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様セルフクローズユニット付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
耐荷重(kg)200以下
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)
段数3
表面処理(レール)ニッケルメッキ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。