機構部品 :「リニアガイド」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 質量(g)13 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 材質(ボール)鋼(SUJ) 材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303) アズワン品番64-8611-06 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 許容アキシアル荷重(N)40
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
エコ商品
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MRC(中精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール
エコ商品
MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。 適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C トラスコ品番195-6707 材質アルミニウム合金 長さ(mm)300 幅(mm)20.2 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)300 穴数6 穴ピッチ(mm)50 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応 水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
999 税込1,099
翌日出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 95 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 95mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro のリニアブロックとガイドレールの標準とレールの長さは 200 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 -リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 20mmレール長さ = 200mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 17750N静定格荷重 = 27760N
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、長さ 150 mm です。4 つのボールベアリング経路を備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 150mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 430mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 350 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高精度 - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 350mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 120 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 12mmレール長さ = 120mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 2840N静定格荷重 = 3920N
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 45 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材質あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 45mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレール規格のレールの長さは 340 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 23mmレール長さ = 340mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 26480N静定格荷重 = 36490N
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Proリニアブロック及びガイドレール標準4つのボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドは、高い負荷に耐えるとともに高い剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
仕様レール幅 = 20mmレール長さ = 340mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 17750N静定格荷重 = 27760N
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの標準レールの長さは 350 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 350mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 1000 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高精度 - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 1000mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 230mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 300mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro のレール付きミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 180 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 108mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 45 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 45mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの標準レールの長さは 1000 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 28mmレール長さ = 1000mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 38740N静定格荷重 = 52190N
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、レール長が 940 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 23mmレール長さ = 940mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 26480N静定格荷重 = 36490N
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック / ガイドレールの標準レールの長さは 430 mm です。4 つのボールベアリング経路を備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 430mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは長さ 155 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 155mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 120 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 120mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 210 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 210mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 90mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

RS Proリニアブロック及びガイドレール標準4つのボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドは、高い負荷に耐えるとともに高い剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。
仕様レール幅 = 23mmレール長さ = 640mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 26480N静定格荷重 = 36490N
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレールの標準レールの長さは 1000 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 1000mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールRS Pro リニアブロック及びガイドレール標準、レール付きは長さ 230 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 230mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 150 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 150mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 220 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 12mmレール長さ = 220mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 2840N静定格荷重 = 3920N
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 395mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 195 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 9mmレール長さ = 195mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 1860N静定格荷重 = 2550N
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付きの RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さが 105 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 7mmレール長さ = 105mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 980N静定格荷重 = 1240N
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro ミニチュアリニアガイドウェイは、長さ 150 mm です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。あらゆる方向からの荷重を維持し、高い剛性と精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。特長と利点 - ユニークなデザイン - 軽量 用途 - 小型機器に適しています - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 5mmレール長さ = 150mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 540N静定格荷重 = 840N
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MLG-20C-8 マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ) 質量(g)15 推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MLGX-25C-8 マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります