機構部品 :「リフト 手動」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
プッシュ式のTVリフトです。フラットスクリーンテレビ、絵、ミラーなどをキャビネットに格納。付属のウエイトで重量調整します、フラットスクリーンモニター高さ45cm以下、スクリーン対角22"以下
用途リビング、寝室
上昇時高さ(mm)538
旋回角度(°)±112.5
耐荷重(kg)2.5-6.5
仕上黒
材質スチール
仕様手で押し込んで操作、リリース距離は2mm
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
2個以上のウエイトパックを使用する場合に必要となります、
用途リビング、寝室
仕上黒
材質スチール
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
用途リビング、寝室
仕上黒
材質スチール
仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
¥6,398
税込¥7,038
23日以内出荷
VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。傾斜を微調整出来ます、
用途リビング、寝室
仕上黒
材質スチール
仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
追加用のウエイトパックです。
用途リビング、寝室
仕上黒
材質スチール
1セット
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。
垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。
重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。
省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。
加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
最低高さ(mm)300
全幅(mm)200
シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。