機構部品 :「ルーター隠し」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-205 ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)95 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 開き角度(度)180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS-114 ルーター用隠し丁番 RS-114 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-114
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

RK-50 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
エコ商品
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/- 付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼) 質量(g)28 種類標準 板厚(mm)最低15 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)50 適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS-314 ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質 質量(g)41 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)14以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります