機構部品 :「レール型定盤」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。
仕様研削仕上
トラスコ品番837-8757
材質FC300
厚さ(mm)70
寸法(mm)(テーブル寸法)300×650
質量(kg)85
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
クランプ穴/ユーザー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法VM16
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
材質FC300
仕上研削仕上
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
種類ローラ形
定格荷重(N)2058/ペア
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
材質アルミ合金
仕上素地
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。