機構部品 :「ロックバー」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等
仕様鍵違い
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)620
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに
エスコ品番EA983TN-227
材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール
寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40
適合板厚(mm)10.5
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理Cr
鍵違い数700種
回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)14.5
鍵違い数約15000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060991100
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理Cr
鍵違い数15000種
回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数700通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TF1871
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)59
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)43
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)5
鍵違い数約700通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060997100
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
エスコ品番EA983TN-913
材質クロムメッキ亜鉛合金
寸法(mm)45×36
タイプ小
ヘッド形状8mmトライアングル
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA983TN-903
材質クロムメッキ亜鉛合金
寸法(mm)75×55
タイプ大
ヘッド形状8mmトライアングル
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-901
材質クロムメッキ亜鉛合金
寸法(mm)75×55
タイプ大
ヘッド形状5mmダブルビット
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
適合扉厚(mm)22以下
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容レバーロック 1 個レバー (取付済) 1 個固定ネジ (取付済) 1 個ワッシャー (取付済) 1 個
仕様鍵2個付き
エスコ品番EA983TN-416
材質ダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30
適合板厚(mm)5
仕上クロムメッキ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様鍵2個付き
エスコ品番EA983TN-413
材質ダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31
適合板厚(mm)5
仕上クロムメッキ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
胴長タイプですので、木製家具・建具に適しています。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-3
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
最大適合板厚(mm)22
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに
エスコ品番EA983TN-220
材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール
寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33
適合板厚(mm)10.5
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-9
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)15
最大適合板厚(mm)5.5
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-5
材質黄銅
質量(g)73
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
最大適合板厚(mm)10.5
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-116
材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38
サイズ(マウンティングホール)M19
適合板厚(mm)6.5
回転角度(°)(鍵)90
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
鍵はリバーシブルキー
ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-14
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)29
最大適合板厚(mm)9
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)
長さ(mm)【カム】40
幅(mm)【グリップ】23.5
サイズ【マウンティングホール】M19
適合板厚(mm)7
アズワン品番65-2310-14
キー取り外し不可
回転角度(°)【鍵】90
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-313
材質ダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33
適合板厚(mm)4
仕上ブラックパウダーコート
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
仕様同一鍵
エスコ品番EA983TH-6
材質黄銅
質量(g)73
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
最大適合板厚(mm)10..5
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様同一鍵
エスコ品番EA983TH-10
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)15
最大適合板厚(mm)5.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)32
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別引出し用(右回し)
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し
奥行(mm)(シリンダーケース)22
移動距離(mm)8
取付ネジ止め
仕上本体:ニッケルメッキ
材質本体:亜鉛合金、バー:アルミニウム
仕様回転方向:180°、600mmバー付
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。・マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。・バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。