機構部品 :「丁番 オートヒンジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ 位置一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,260 税込25,586
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様ストップ機構付き セット内容上下×各1枚 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 質量(kg)2.3 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)32 取付け方法サラねじ 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 位置一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容空ヒンジ 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)34.5
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)23 本体円筒径(Φmm)34.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容空ヒンジ 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。 材質スチール 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 グリーン購入法適合
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります