機構部品 :「万力台」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC20-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD29 Φd120 寸法A20 寸法B40.5
1個
6,398 税込7,038
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC19-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD29 Φd119.1 寸法A19 寸法B39
1個
6,375 税込7,013
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80 寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11 全高L:105
1個
38,979 税込42,877
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60 寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10 全高L:90
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC13-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD22 Φd113 寸法A14 寸法B29
1個
5,198 税込5,718
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR15-300
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:4●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:10×8●固定ベースW×C:30×30●固定用ボルト穴4-Φザグリ:3.5●固定用ボルト穴G×F:21×21 寸法ステージ面K×N:24×15、板厚H:6、板厚J:5.5 全高L:39 耐荷重(N)30
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291
・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A12 B20.5 寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd18
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291
・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
A9 B16.5 寸法2-キャップネジ:M3、2-ホロセット:M3 ΦD13 Φd16
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR30-300
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:4●取付用ネジピッチR×P:18×18●固定ベースW×C:60×40●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:46×26 寸法ステージ面K×N:40×30、板厚H:10、板厚J:9 全高L:60 耐荷重(N)50
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21 寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6 全高L:42 耐荷重(N)30
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC16-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD25 Φd116 寸法A17 寸法B33.5
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC15-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD25 Φd115 寸法A17 寸法B33
1個
6,061 税込6,667
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC12-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD22 Φd112 寸法A14 寸法B28
1個
5,121 税込5,633
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC10-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd110 寸法A13 寸法B22.5
1個
4,398 税込4,838
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC09-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4 ΦD15 Φd19 寸法A12.5 寸法B21.5
1個
4,398 税込4,838
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 2型 MBR60-300
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80 寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:12、板厚J:10 全高L:100 耐荷重(N)80
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 2型 MBR45-300
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:5●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:80×60 寸法ステージ面K×N:60×45、板厚H:10、板厚J:9 全高L:85 耐荷重(N)50
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ナベヤハイトブロック
エコ商品
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個 寸法A(mm)406 寸法B(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250 質量(kg)7.8 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス口金
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング