機構部品 :「三角キー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA983TN-913 材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)45×36 タイプ ヘッド形状8mmトライアングル
1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA983TN-903 材質クロムメッキ亜鉛合金 寸法(mm)75×55 タイプ ヘッド形状8mmトライアングル
1個
400 税込440
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水キーロット(三角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)81 仕上ヘアーライン仕上 コード(ナンバー)1020583351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
7日以内出荷

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 20mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 13mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = トライアングルヘッドパネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = キーパネル深さ = 25mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)点検ロック MS705型
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理 材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キー
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります