機構部品 :「両開きラッチ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g)74 材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)477 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
エコ商品
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品E形止め輪 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)203 タイプラウンドロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(5P)
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質BSBM 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチTHA-433
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713 部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地) 最大適合板厚(mm)t0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります