機構部品 :「丸パイプ用ジョイント」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番353-6360
質量(g)96.2
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
脚部の使用パーツ類です。
材質鉄
質量(g)90
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)60
1セット
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:640
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)638
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:734
適合ジョイントインナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)700
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
直角軸の取付けに
PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め
形状クロス90°穴
サイズΦ29×59
備考右締め
1個
¥3,594
税込¥3,953
翌々日出荷
アルミジョイントにΦ43丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)170
1セット
¥608
税込¥669
3日以内出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。
寸法(mm)Φ25×53
サイズΦ25×53
仕様左締め
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
寸法F(mm)17.5
寸法E(mm)17.5
Φd115
ΦD125
寸法P(mm)18
Φd215
締付ねじ2-M5
1個
¥3,337
税込¥3,671
当日出荷
パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
用途垂直軸の固定に
寸法(mm)19×32×18
材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
付属品締付用ステンレスボルト
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に
寸法(mm)31×48×30
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)2000
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)
適合ジョイント28スクエアアルミジョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306
定尺(m)4(呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ強度:770
適合ジョイントCA-001T、CA-045
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
質量(g/m)873
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。