機構部品 :「丸棒 めねじ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)10 寸法L(mm)59 寸法P(mm)55 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01204
1個
250 税込275
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法P(mm)20 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01206
1個
216 税込238
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01103
1個
330 税込363
当日出荷

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)46 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)40 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01104
1個
330 税込363
当日出荷

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
欠品中

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00681
1個
1,273 税込1,400
当日出荷

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)14 寸法L(mm)94 寸法P(mm)90 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01202
1個
295 税込325
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)8 寸法L(mm)41.5 寸法P(mm)37.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01205
1個
227 税込250
欠品中

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)12 寸法L(mm)76.5 寸法P(mm)72.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01203
1個
272 税込299
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)265 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)250 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)238 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00680
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)310 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)300 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)288 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00679
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

仕様取手幅:Φ7mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30 ねじサイズM5
1個
460 税込506
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50 ねじサイズM8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります