機構部品 :「丸棒 7mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM16
付属品専用止め金
質量(g)130
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)10
寸法d(Φmm)16.5
寸法H1(mm)37
寸法H2(mm)28
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)14.3
寸法H3(mm)16.5
寸法H4(mm)7
最大適合板厚(mm)8
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法D2(Φmm)6
寸法P(mm)20
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)2
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)98
寸法MM2.6
タキゲンコード01102
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)66
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)60
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01100
1個
¥422
税込¥464
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)40
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01101
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)75
寸法D1(Φmm)7
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)68
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00678
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.17MB)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード04388
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード04389
1個
¥330
税込¥363
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード04387
1個
¥396
税込¥436
4日以内出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。
材質BSBM(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
仕様取手幅:Φ7mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30
ねじサイズM5
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。