機構部品 :「亜鉛 合金」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

1,466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)25×22 材質亜鉛合金 仕様
1個
549 税込604
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途折戸 寸法(mm)276×33 仕上ステンレス色 材質亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法A(mm)30 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)18 材質亜鉛合金 仕様四角
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)34×27 材質亜鉛合金 仕様
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)25×27 材質亜鉛合金 仕様
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法C(mm)21 材質亜鉛合金 仕様
1個
589 税込648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
用途背の高い木製ヒンジ扉用 バックセット(mm)25 取付ネジ止め 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)36×28 材質亜鉛合金 仕様
1個
828 税込911
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 材質亜鉛合金
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)31×26 仕上鉄色、使い込んだ風合い 材質亜鉛合金 仕様
1個
829 税込912
23日以内出荷

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 仕様
1個
559 税込615
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)85×25 仕上サテンブロンズ 材質亜鉛合金 仕様プレート付
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法A(mm)196 寸法B(mm)25 寸法C(mm)160 寸法D(mm)9 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 仕様四角
1個
989 税込1,088
23日以内出荷

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)25×21 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 仕様
1個
699 税込769
23日以内出荷

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 材質亜鉛合金 仕様
1個
739 税込813
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モダンなデザインのハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)180×43 材質亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)157×30 材質亜鉛合金
1個
2,098 税込2,308
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)32 材質亜鉛合金
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)174×46.5 材質亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途折戸 寸法(mm)170×50 直径(Φmm)11 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金
1個
2,698 税込2,968
27日以内出荷

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
用途家具の扉 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金
1個
789 税込868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 全長(mm)200.2 質量(g)181 穴数3 仕上ニッケルめっき 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途ガラス扉 寸法(mm)20×28 ガラス厚(mm)4-6 取付ネジにより挟み込み 材質亜鉛合金 仕様スチール製クランプとプラスチックダンパー付属
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)120×28 仕上ブロンズヘアライン 材質亜鉛合金
1個
789 税込868
23日以内出荷

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)180×25 仕上アルミ色 材質亜鉛合金 仕様ハンドルレスの前板用
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 高さ(mm)30 寸法(Φmm)35 材質亜鉛合金
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 高さ(mm)30 寸法(Φmm)35 仕上アンティーク錫メッキ 材質亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)180×35 穴間隔(mm)160 材質亜鉛合金
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)240×35 穴間隔(mm)160 材質亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)86×28 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷

埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手・引手 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)116 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26 取付穴深さ(mm)16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金 仕様四角
1個
649 税込714
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法B(mm)30 材質亜鉛合金
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好きなノブを折戸に取り付けるためのアダプターです。
用途折戸 寸法A(mm)26 寸法B(mm)20 適合扉厚(mm)20 仕上アルミ色 材質亜鉛合金
1個
749 税込824
23日以内出荷

RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

LAMP(スガツネ)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
エコ商品
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング