機構部品 :「仕上げバフ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など 材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM) 仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)150(15kgf)
1本
839 税込923
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,367 税込8,104
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニ取手
RoHS
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質ステンレス(SCS13) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 ねじ径M5 製品質量(g)148 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)360(37kgf)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります