機構部品 :「伸縮棚受」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
RoHS
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング