機構部品 :「位置センサー」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
エコ商品
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質(1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ
エコ商品
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
質量(kg)0.8 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)57 寸法A(mm)115 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)100 寸法E(mm)4 寸法B(mm)130 寸法C(mm)19 寸法M(mm)28 寸法O(mm)M8 寸法I(mm)22 寸法J(mm)25 寸法K(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 取付適合ボルトM8
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製 適合センサAH0006-S・N
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製 適合センサAH0006-S・N
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A12.5 ホワイト 取付垂直取付 W32 B19.5 LM4 H6.5 F10 寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5 C20 E9 G24 Φd18 ΦD215 耐荷重(N)26
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A9 ブラック 取付ネジ取付 W26 B15.5 L29.5 H5.5 F7 寸法2-M:M3、2-M×有効:M3×5、2-ΦP:3.5 C14 G19 P9 ΦD213 締付ねじM3
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A9 ホワイト 取付垂直取付 W26 B15.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E7 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ ブラック 取付ネジ取付 寸法2-M×有効:M4×8 ΦD222 寸法P12 寸法A14 寸法B24.5 寸法C24 寸法H7.5 寸法W38
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L96.5 寸法2-M×有効:M5×10、M×有効:M6×12 P15 W113 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)154 締付ねじ2-M5 ΦD316
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付 A9 ブラック 取付水平取付 W26 B15.5 L44.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E9 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A19 ブラック W14 L62 寸法2-M×有効:M3×6 E12.5 P9 Φd19 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)33 締付ねじ3-M4
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A13 ホワイト W14 B19.5 G13 Φd110 ΦD120 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F32 C6 E6 球径(Φmm)20 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A20 ホワイト W14 L91 H3 寸法2-M×有効:M3×6 E35 P9 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)37 締付ねじ2-M4 ΦD310
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L93.5 寸法2-M×有効:M5×10、M×有効:M6×12 P15 W113 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)138 締付ねじ2-M5 ΦD315
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L101 寸法2-M×有効:M5×10 E17 P15 Φd116 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)154 締付ねじ3-M5
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A9 ホワイト W26 B15.5 L59 H5.5 F6 寸法2×2-M:M3、2×2-ΦP:3.5 C14 ΦD6 G19 K30 耐荷重(N)22 締付ねじM3
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-864 ホワイト F10 C25 E9 Φd18 球径(Φmm)8 ΦD215 締付ねじM4
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A22 ブラック W18 L135.5 H4 寸法2-M×有効:M4×8 E45 P12 ΦD125 ΦD222 耐荷重(N)98 締付ねじ2-M4 ΦD313
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A17 ホワイト W10 L51 寸法2-M×有効:M3×5 E9 P9 Φd16 ΦD115 ΦD213 耐荷重(N)23 締付ねじM3×5
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A9 ブラック 取付垂直取付 W26 B15.5 L44.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:19 C14 E7 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC06-863W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863 ホワイト F12 C13 E9 Φd16 球径(Φmm)6 ΦD213 締付ねじM3
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A19 ブラック W14 L62 寸法2-M×有効:M3×6 E12 P9 Φd18 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)26 締付ねじ3-M4
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L96 寸法2-M×有効:M5×10 E16.5 P15 Φd115 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)138 締付ねじ3-M5
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A22 ブラック W18 L114.5 H4 寸法2-M×有効:M4×8 E45 P12 ΦD125 ΦD222 耐荷重(N)78 締付ねじ2-M4 ΦD312
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A20 ホワイト W14 L86 H3 寸法2-M×有効:M3×6 E35 P9 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)26 締付ねじ2-M4 ΦD38
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A21 ブラック W18 L78 寸法2-M×有効:M4×8 E14 P12 Φd112 ΦD125 ΦD222 耐荷重(N)78 締付ねじ3-M4
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A20 ブラック W14 L111 H3 寸法2-M×有効:M3×6 E35 P9 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)37 締付ねじ2-M4 ΦD310
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個 材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100 仕上ヘアーライン
1台
124,900 税込137,390
3日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ R7 ブラック L50.5 寸法2-N:M3、2-Φ:3.5キリ、2-ΦP:3.5 S20 ΦD6 E26 K30 N6 耐荷重(N)22 締付ねじ2-M3 寸法Y17
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F31 C6 E6 球径(Φmm)19.05 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A31 ブラック W26 L114.5 寸法2-M×有効:M6×12、M×有効:M8×19 P18 W117 ΦD137 ΦD229 耐荷重(N)177 締付ねじ2-M5 ΦD320
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A31 ホワイト W26 L114.5 寸法M×有効:M8×19 P18 W117 ΦD137 ΦD229 耐荷重(N)177 締付ねじ2-M5 ΦD320
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付 A12.5 ホワイト 取付水平取付 W32 B19.5 L53 H6.5 F10 寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5 C20 E12 G24 Φd18 ΦD215 耐荷重(N)26
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A33 ブラック W26 L81.4 H5 寸法2-M×有効:M6×12 E65 P16 ΦD137 ΦD229 耐荷重(N)167 締付ねじ2-M5 ΦD319.1
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります