機構部品 :「保護棒」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)825
寸法L(mm)1000
寸法P(mm)940
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01520
1個
¥6,731
税込¥7,404
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)440
寸法L(mm)400
寸法P(mm)340
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01514
1個
¥5,172
税込¥5,689
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)505
寸法L(mm)500
寸法P(mm)440
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01515
1個
¥5,228
税込¥5,751
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)630
寸法L(mm)700
寸法P(mm)640
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01517
1個
¥6,286
税込¥6,915
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)570
寸法L(mm)600
寸法P(mm)540
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01516
1個
¥6,095
税込¥6,705
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)705
寸法L(mm)800
寸法P(mm)740
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01518
1個
¥6,476
税込¥7,124
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)375
寸法L(mm)300
寸法P(mm)240
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01513
1個
¥5,060
税込¥5,566
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)770
寸法L(mm)900
寸法P(mm)840
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01519
1個
¥6,603
税込¥7,263
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
適合型番:TO-143
材質グラスファイバー/ナイロン/天然ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
自重(g)40
モデルFC-605
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)
適合品番TO-360
関連資料寸法図(0.04MB)
モデルFC-702
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード60764
1個
¥1,034
税込¥1,137
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)1700
寸法L1(mm)900
寸法L2(mm)970
寸法P(mm)956
タキゲンコード60685
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)1775
寸法L1(mm)1000
寸法L2(mm)1070
寸法P(mm)1056
タキゲンコード60686
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)1930
寸法L1(mm)1200
寸法L2(mm)1270
寸法P(mm)1256
タキゲンコード60687
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01103
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)85
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード03336
1個
¥658
税込¥724
欠品中
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)270
寸法L(mm)200
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)188
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00673
1個
¥1,512
税込¥1,663
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04390
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00681
1個
¥1,273
税込¥1,400
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)46
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01104
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード04387
1個
¥396
税込¥436
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)265
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)250
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)238
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00680
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。