機構部品 :「傾斜 ゴム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
349 税込384
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ片座金 接続方式おねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
689 税込758
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
525 税込578
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
555 税込611
翌日出荷

レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
特価
559 税込615
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用 形状V型 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
589 税込648
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
559 税込615
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤ防振フット(重量型)
エコ商品
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 材質(プレート)FC200 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ防振フットジャッキ
エコ商品
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質SS400 表面処理電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本 材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル 種類ローラ形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)SUS430
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります