機構部品 :「六角ボルト 強度区分10.9」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
用途接続全般用
ねじサイズM10
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM10
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM435
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.9
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
長さ(mm)12
色シルバー
質量(g)0.9
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)1.5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)3
寸法D(Φmm)5.5
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)2.87
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)5.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.5
寸法T2(mm)0.7
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM8
材質SCM435
長さ(mm)28
色シルバー
質量(g)11.4
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM4
材質SCM435
長さ(mm)16
色シルバー
質量(g)1.6
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM6
材質SCM435
長さ(mm)19
色シルバー
質量(g)4.9
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80
税込¥88
5日以内出荷
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜
材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。