カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(4)
        • 扉部品(1)
        • 足場周辺機器(6)

機構部品 :「六角棒 s45c」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグピン ナベヤマグピンナベヤ
299税込329
1個
5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ TAKIGEN(タキゲン)六角レンチTAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026
ワークストッパー ナベヤワークストッパーナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ ナベヤトウアジャストクランプナベヤ
39,980税込43,978
1セット(2個)
3日以内出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業にねじ径M20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10二面幅(mm)30
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリニューストロング販売
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)27
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)24
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリニューストロング販売
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)22
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)19
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5二面幅(mm)17
トウアジャストクランプ用スクリュー ナベヤトウアジャストクランプ用スクリューナベヤ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。適合機種全サイズ材質S45C全長(mm)追加質量(kg)問合せ表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)確認クランプ高さ(mm)2030締付力(kN)(推奨)×操作トルク(N・m)(推奨)DATA

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら