機構部品 :「六角穴付きボルト M30」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22 d5.3 W10 L16 H32 タイプフェノール樹脂製 L217 D16 H319 寸法L1(mm)(max.):12 P28 H48 寸法S(mm)(クランプストローク):4 W110 寸法M1(mm)M6×1-30L MM5×0.8 W340
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R18 d4.3 W8 L14 H26 タイプフェノール樹脂製 L214 D14 H316 寸法L1(mm)(max.):11 P24 H46 寸法S(mm)(クランプストローク):3 W18 寸法M1(mm)M4×0.7-30L MM4×0.7 W334
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)ステンレス
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。両側面にM5タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質アルミダイキャスト 質量(g)18
1個
429 税込472
5日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018
エコ商品
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)10 L14 H12.5 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D14.5 C24.5 E10 G8 J14 P3 K8 NM4×0.7-30L MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)2.7 クランプ力(N)2000
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質アルミダイキャスト 質量(g)18
1個
389 税込428
5日以内出荷

フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質A6063SS-T5 シルバー 表面処理アルマイト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスブラケット
搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)32
1個
439 税込483
当日出荷

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-19
1個
700 税込770
翌日出荷

イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
1,455 税込1,601
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質アルミダイキャスト 質量(g)18
1個
429 税込472
5日以内出荷

鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄 質量(g)91 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)200
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
4,390 税込4,829
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
4,590 税込5,049
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
4,390 税込4,829
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスブラケット
搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
4,690 税込5,159
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 ねじ規格並目
1個
3,390 税込3,729
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
10,900 税込11,990
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用) 材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜 質量(g)218 材質(ピン)SCM415
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります