機構部品 :「六角穴付ボルト M8×50」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
378 税込416
当日出荷

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容アジャスタキャスタープレート50×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×15)×8、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、キャスターB×1(ステンレス)、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
1セット
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アジャスタキャスタープレート50×1、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)×8
1セット
3,511 税込3,862
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
1セット
5,820 税込6,402
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6063 質量(g)149 表面処理アルマイト
1セット
705 税込776
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6063 質量(g)149 表面処理アルマイト
1セット
779 税込857
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
479 税込527
9日以内出荷

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
399 税込439
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります