機構部品 :「六角穴付ボルト P=3」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)93 シリーズGF キット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
1個
527 税込580
9日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
エコ商品
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)MG20Pブラケットキット
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2 材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト 質量(g)24 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)44 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
331 税込364
9日以内出荷

セット内容摩擦シート付ハードブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)44 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
704 税込774
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4530-Rキット
セット内容抜差蝶番4530-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)117
1セット
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4020-Rキット
セット内容抜差蝶番4020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1セット
779 税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット) 使用工具六角棒スパナ(付属品) ボルト六角穴付ボルト
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-Rキット
セット内容抜差蝶番S-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1セット
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
材質スチール 表面三価クロメート
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:4●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:10×8●固定ベースW×C:30×30●固定用ボルト穴4-Φザグリ:3.5●固定用ボルト穴G×F:21×21 寸法ステージ面K×N:24×15、板厚H:6、板厚J:5.5 全高L:39 耐荷重(N)30
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21 寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6 全高L:42 耐荷重(N)30
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング