機構部品 :「六角穴付止めねじ M6」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)32
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)68
表面処理焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)13.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用
付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)26.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。
寸法L(mm)25
寸法H(mm)14
寸法A(mm)150
寸法F(mm)30
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法M(mm)50
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法G(mm)5
寸法K(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。