機構部品 :「冷凍庫 鍵」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,549 税込2,804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60694
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60701
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60700
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60933
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本・受座 質量(g)3225 パイプ長(mm)1188 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60684
1個
3,593 税込3,952
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3100 パイプ長(mm)988 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60683
1個
2,807 税込3,088
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682
1個
2,470 税込2,717
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)900 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60015
1個
6,746 税込7,421
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル高受
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60925
1個
1,576 税込1,734
当日出荷

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

1個
2,699 税込2,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります