機構部品 :「分電盤 防水」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵無
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)74
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
最大適合板厚(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
その他防水・耐火仕様
材質ステンレス
タイプレバー型
勝手左右兼用
鍵No.2200
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤
材質アルミニウム合金(ADC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシルバーメタリック塗装
タキゲンコード04555
1個
¥2,530
税込¥2,783
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)615
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60・0200
タキゲンコード01711
1個
¥5,724
税込¥6,296
4日以内出荷
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)87.3
適合板厚(mm)t1.4~t3.2
材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色
キー番号No.E5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434
材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713
質量(g)80.5
表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni
防水仕様IP×6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.5~8.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)75
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P
質量(g)81.9
部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni
最大適合板厚(mm)t8
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)78
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き
ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1
2
3
4
5
6
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。