機構部品 :「制御ボックス」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス製キャッチ付平蝶番
エコ商品
キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。 トラスコ品番376-9887 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)105 幅(mm)40 全長(mm)105 高さ(mm)11 表面処理光沢バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード920 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
436 税込480
当日出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)4 種類丸形 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)4 タキゲンコード1641 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
211 税込232
4日以内出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) 標準色ブラック ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 タキゲンコード1446 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
199 税込219
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード922 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
466 税込513
5日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1367 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
269 税込296
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)18 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1938 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード921 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
354 税込389
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)35 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード881 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
368 税込405
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード138 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
246 税込271
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)32 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード923 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
578 税込636
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード140 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
213 税込234
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)43 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード882 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
410 税込451
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード139 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
194 税込213
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 付属品S.W.・ナット 種類丸形 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)22 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)9 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)39 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード924 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
611 税込672
当日出荷

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)30 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00151
1個
418 税込460
当日出荷

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00150
1個
754 税込829
4日以内出荷

ホシモトL型防水ハンドル
エコ商品
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ハンドルキーロック
エコ商品
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等 付属品鍵1本 トラスコ品番206-3814 材質亜鉛合金ダイカスト シリンダー径(Φmm)19 キー番号NO.293 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ホシモトL型小型ハンドル
エコ商品
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
9日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります